Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /
Informazioni di prodotto
Norma di riferimento DIN 46 228/4.
sezione nominale
0.75 mm²
lunghezza della bussola
8 mm
isolato
senza alogeni
superficie
stagnato
materiale
rame
colore
grigio
materiale d’isolamento
polipropilene
forma costruttiva
bussola d'estremità per cavi gemello
Cod. Rexel: CEKIT-HT51-1 Cod. Produttore: KIT-HT51-1 Cod. EAN: 8016692664989
Cod. Rexel: CERF-F408P Cod. Produttore: RF-F408P Cod. EAN: 8016692034836
Cod. Rexel: CERF-F405P Cod. Produttore: RF-F405P Cod. EAN: 8016692034829
Cod. Rexel: CERF-F308P Cod. Produttore: RF-F308P Cod. EAN: 8016692034812
Cod. Rexel: CERF-F305P Cod. Produttore: RF-F305P Cod. EAN: 8016692034805
Cod. Rexel: CEES1-BK Cod. Produttore: ES1-BK Cod. EAN: 8016692618012
Cod. Rexel: WD0463100000 Cod. Produttore: 0463100000 Cod. EAN: 4008190065089
Cod. Rexel: WD9019080000 Cod. Produttore: 9019080000 Cod. EAN: 4008190090623
Cod. Rexel: WD0463000000 Cod. Produttore: 0463000000 Cod. EAN: 4008190024697
Cod. Rexel: WD9019040000 Cod. Produttore: 9019040000 Cod. EAN: 4008190099077
Cod. Rexel: WD9019010000 Cod. Produttore: 9019010000 Cod. EAN: 4008190120931
Cod. Rexel: WD0690700000 Cod. Produttore: 0690700000 Cod. EAN: 4008190015770
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te