Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
altezza del canale
40 mm 40 mm
adatto per canale sotterraneo coperto da massetto
dimensione nominale
156 mm
materiale della parete laterale
plastica
Cod. Rexel: BOB00833 Cod. Produttore: B00833 Cod. EAN: 8015892008333
Cod. Rexel: BOB00831 Cod. Produttore: B00831 Cod. EAN: 8015892008319
Cod. Rexel: BOB00830 Cod. Produttore: B00830 Cod. EAN: 8015892008302
Cod. Rexel: BOB00836 Cod. Produttore: B00836 Cod. EAN: 8015892008364
Cod. Rexel: BOB00703 Cod. Produttore: B00703 Cod. EAN: 8015892007039
Cod. Rexel: BOB00702 Cod. Produttore: B00702 Cod. EAN: 8015892007022
Cod. Rexel: BOB01991 Cod. Produttore: B01991 Cod. EAN: 8015892620153
Cod. Rexel: BOB02602 Cod. Produttore: B02602 Cod. EAN: 8015892026023
Cod. Rexel: BOB02601 Cod. Produttore: B02601 Cod. EAN: 8015892026016
Cod. Rexel: BOB02600 Cod. Produttore: B02600 Cod. EAN: 8015892026009
Cod. Rexel: BOB01333 Cod. Produttore: B01333 Cod. EAN: 8015892013337
Cod. Rexel: BOB01331 Cod. Produttore: B01331 Cod. EAN: 8015892013313
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te