Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi a Strutture modulari /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSTRS53840WFL
Cod. Produttore
TRS53840WFL
Cod. EAN
4058075100473

Informazioni di prodotto

LEDVANCE Apparecchio a binario LED: per guida di montaggio, TruSys® WIDE / 53 W, 220…240 V, Cool White, 4000 K, materiale del corpo: aluminum, IP20

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Angolo del fascio luminoso: 105°
  • Efficienza luminosa: fino a 135 lm/W
  • Cablaggio elettrico tramite morsetti fissi
  • Corpo di alluminio di alta qualità
  • Tipo di protezione: IP20
  • Segue il linguaggio di design unificato di LEDVANCE (design SCALE)

Vantaggi prodotto
  • Innovativo design ottico con una tecnologia di lenti ottiche su tutta la lunghezza dell'apparecchio
  • Supporti interni impediscono all'apparecchio di cadere mentre viene montato
  • Facile connessione elettrica e meccanica alla guida elettrica tramite montaggio a scatto
  • Emissione luminosa omogenea
  • Aspetto pulito poiché le staffe di montaggio non sono visibili quando montate
  • Il sistema plug-and-play consente una facile installazione
  • Design di qualità
  • Sono possibili file con massimo 81 (On-Off) / 91 (DALI) apparecchi e una lunghezza complessiva di 124 m (On-Off) / 151 m (DALI)
  • Risparmi energetici fino al 65 % in confronto agli apparecchi con lampade 2 x 80 W T5
  • Disponibile versione con ECG DALI

Aree applicative
  • Sostituzione diretta per gli apparecchi funzionanti con lampade fluorescenti compatte
  • Ingressi industriali, magazzini con scaffali alti, garages, negozi di ferramenta
  • Discount, supermercati

Apparecchiatura / Accessori
  • Binario di montaggio con cavo fisso integrato a 5 (On-Off) / 7 poli (DALI)

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

alluminio

colore della scatola

argento

tipo di tensione

AC

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio

EV014417

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

uscita della luce

diretto

angolo di irraggiamento

a raggio libero

grado di protezione (IP)

IP20

classe di protezione

I

prestazioni del sistema

53

flusso luminoso effettivo

7200 lm

colore della luce

bianco

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

numero di poli

3

Produttore

TRUSYS LED 53W 4000K W SI