Prodotti /

Cod. Rexel
T5TMS1035
Cod. Produttore
TMS1035
Cod. EAN
8053685373558

Informazioni di prodotto

Treccia 16 mmq - L.150 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La TRECCIA MASSA PIATTA STAGNATA con un diametro di 16 mm è un prodotto essenziale per applicazioni elettriche che richiedono una connessione affidabile e duratura. Realizzata in rame stagnato, questa treccia offre un'eccellente conduttività elettrica e resistenza alla corrosione, rendendola ideale per ambienti critici. La sua forma piatta consente una facile integrazione in spazi ristretti e una migliore distribuzione della corrente, garantendo performance elevate. La qualità del materiale e la lavorazione accurata assicurano una lunga durata, riducendo la necessità di sostituzioni frequenti. Questa treccia è progettata per soddisfare le esigenze di installazione professionale, offrendo una soluzione robusta per collegamenti di massa in vari impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

con listelli di raccordo

lunghezza

150 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

17 mm

altezza della linea circa

2,6 mm

diametro esterno circa

16 mm

intrecciato

con capicorda

Diametro del foro di connessione

8,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Produttore

Treccia massa piatta stagnata 16 mmq rame stagnato per impianti elettrici professionali lunghezza 150 mm