Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cod. Rexel
T5TMS1040
Cod. Produttore
TMS1040
Cod. EAN
8053685373565

Informazioni di prodotto

Treccia 16 mmq - L.200 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La treccia massa piatta stagnata da 16 mm è un elemento essenziale per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Realizzata in rame stagnato, questa treccia offre una resistenza alla corrosione superiore, garantendo così una lunga durata anche in ambienti difficili. La sua forma piatta e la classe di conduttore 2, che indica un design multifilare, assicurano una flessibilità ottimale durante l'installazione e un'eccellente conduttività elettrica. Questo prodotto è ideale per applicazioni in cui è richiesta una messa a terra efficace, contribuendo a proteggere gli impianti elettrici e migliorare la sicurezza complessiva. La treccia massa è progettata per soddisfare gli standard di qualità più elevati, rendendola una scelta ideale per professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

16 mm²

con listelli di raccordo

lunghezza

200 mm

forma del conduttore

Piatto

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 2 = multifilare

larghezza della linea circa

17 mm

altezza della linea circa

2,6 mm

diametro esterno circa

16 mm

intrecciato

con capicorda

Diametro del foro di connessione

8,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Produttore

Treccia massa piatta stagnata 16 mmq rame flessibile per messa a terra impianti elettrici