Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM914762
Cod. Produttore
914762

Informazioni di prodotto

STZ0,1(*/*) TRASFORMATORE MONOF 100 VA

Documentazione tecnica

Trasformatore di comando, Assortimento: Trasformatori di comando monofase ST…, Funzione di base: Trasformatori di comando, d'isolamento e di sicurezza STI, STZ, monofase, tensione nominale d'ingresso: 50 – 950± 5 % V, Tensione nominale di uscita: 50 – 950 V, Potenza nominale: 0.1 kVA, Potenza di breve durata: 0.24 kVA, Grado di protezione: IP00, Conformità alle norme Costruzione ed omologazione secondo: IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6, VDE 0570 Parte 2-2, VDE 0570 Parte 2‐6 (trasformatori di sicurezza), VDE 0570 Parte 2‐4 (trasformatori d'isolamento), Impiego secondo: IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13, VDE 0113, VDE 0100 Parte 410 Descrizione del produttore: Trasformatore di comando, Assortimento: Trasformatori di comando monofase ST…, Funzione di base: Trasformatori di comando, d'isolamento e di sicurezza STI, STZ, monofase, tensione nominale d'ingresso: 50 – 950± 5 % V, Tensione nominale di uscita: 50 – 950 V, Potenza nominale: 0.1 kVA, Potenza di breve durata: 0.24 kVA, Grado di protezione: IP00, Conformità alle norme Costruzione ed omologazione secondo: IEC/EN 61558-2-2/2-4/2-6, VDE 0570 Parte 2-2, VDE 0570 Parte 2‐6 (trasformatori di sicurezza), VDE 0570 Parte 2‐4 (trasformatori d'isolamento), Impiego secondo: IEC/EN 60204-1, ÖVE-EN 13, VDE 0113, VDE 0100 Parte 410

eseguito come trasformatore di sicurezza

eseguito come trasformatore di separazione

tensione primaria 1

50 V 950 V

tensione primaria 2

50 V 950 V

tensione primaria 3

50 V 950 V

tensione primaria 4

50 V 950 V

tensione primaria 5

50 V 950 V

tensione primaria 6

50 V 950 V

tensione secondaria 1

12 V 1000 V

tensione secondaria 2

12 V 1000 V

tensione secondaria 3

12 V 1000 V

tensione secondaria 4

12 V 1000 V

tensione secondaria 5

12 V 1000 V

tensione secondaria 6

12 V 1000 V

potenza apparente nominale

100 VA

classe del materiale isolante secondo IEC 85

B

tensione di corto circuito relativa Uk

6.9 %

larghezza

85 mm

altezza

91 mm

profondità

89 mm

grado di protezione (IP)

IP00

Serie

Moeller series

Produttore

Trasformatore monofase comando isolamento sicurezza 100 VA IP00 IEC/EN VDE