Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Cod. Rexel
CM1195
Cod. Produttore
1195
Cod. EAN
8023903001228

Informazioni di prodotto

TRASFORMATORE 230VAC / 12-24VAC / 60VA
Trasformatore applicabile a guida DIN (5 moduli), ingresso 230 VAC / 50?60 Hz, uscita 12/24 VAC con morsettiera.

tecnica di installazione

a 2 fili

frequenza

50 MHz

grado di protezione (IP)

IP30

altezza

105 mm

tensione d’entrata

230 V

corrente d’uscita max.

5000

tipo di montaggio

barra DIN

tipo di corrente

AC

larghezza

87.5 mm

profondità

65 mm

larghezza in unità di suddivisione

5

applicazione

stazione porta

tensione d’uscita

24 V

numero di utenze collegabili

1