Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
tensione secondaria 1
24 V 24 V
tensione primaria 2
400 V 400 V
tensione primaria 1
230 V 230 V
eseguito come trasformatore di sicurezza
altezza
115 mm
tensione di corto circuito relativa Uk
6.5 %
larghezza
96 mm
profondità
110 mm
potenza apparente nominale
220 VA
classe del materiale isolante secondo IEC 85
B
grado di protezione (IP)
IP2X
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: LE044265 Cod. Produttore: 044265 Cod. EAN: 3245060442651
Cod. Rexel: LE044264 Cod. Produttore: 044264 Cod. EAN: 3245060442644
Cod. Rexel: LE044263 Cod. Produttore: 044263 Cod. EAN:
Cod. Rexel: LE044267 Cod. Produttore: 044267 Cod. EAN: 3245060442675
Cod. Rexel: LE044266 Cod. Produttore: 044266 Cod. EAN: 3245060442668
Cod. Rexel: IMTA58050C600 Cod. Produttore: TA58050C600 Cod. EAN: 8032826044182
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te