Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEB-TC250ND
Cod. Produttore
B-TC250ND
Cod. EAN
8016692888149

Informazioni di prodotto

UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA TRANCIAFUNI, BI-LINEAR, PER CONDUTTORI E FUNI IN RAME, ALLUMINIO, ALDREY, ACCIAIO E ALLUMINIO-ACCIAIO CON Ø MAX 25MM
Introduzione: Scopri il nuovo CEB-TC250ND, l'ultima innovazione nel campo della tecnologia! Caratteristiche: - Realizzato con **materiali di alta qualità** per garantire durata e resistenza nel tempo - Disponibile in un elegante colore nero che si adatta a qualsiasi ambiente - Design **compatto** e **leggero** per una maggiore portabilità - Tecnologia all'avanguardia per prestazioni **veloci** ed **efficienti** - Facile da utilizzare, ideale per utenti di qualsiasi livello di esperienza. Descrizione del produttore: L’utensile oleodinamico a batteria B-TC250ND è adatto a tagliare conduttori e funi in rame, alluminio, aldrey, acciaio e alluminio-acciaio con diametro massimo di 25 mm. La testa, fornita di lame in acciaio speciale ad elevata resistenza, può ruotare di 180° per adattare la tranciafuni alle varie modalità di impiego. Una valvola di massima pressione controlla l’esecuzione del taglio per garantire maggiore sicurezza. Silenziosa e maneggevole, la tranciafuni B-TC250ND ha una bilanciata struttura biassiale ed è dotata di un’impugnatura ergonomica per garantire alti livelli di comfort anche in caso di utilizzo prolungato. Le luci LED illuminano la zona di lavoro. Per migliorare l’esperienza di impiego, l’utensile è fornito di un sistema di aggancio automatico della batteria ricaricabile con pulsante di controllo. La tecnologia SMARTOOL permette di visualizzare e scaricare i dati registrati, garantendo un completo supporto digitale.

Adatto per il diametro max. del cavo

25 mm

Adatto per treccia in filo d'acciaio

testina di taglio sostituibile

lunghezza totale

401 mm

esecuzione/azionamento

A batteria-idraulico

Adatto per conduttori massicci

Design dell'impugnatura

Monocomponente

ganasce taglienti sostituibili

Produttore

Tranciafuni oleodinamico a batteria bi-linear taglio conduttori rame alluminio acciaio Ø max 25mm con testa rotante 180° e luci LED