Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEB-TC650
Cod. Produttore
B-TC650
Cod. EAN
8016692786827

Informazioni di prodotto

UTENSILE OLEODINAMICO A BATTERIA TRANCIACAVI, A PISTOLA, ADATTO PER CAVI IN RAME E IN ALLUMINIO E CAVI TELEFONICI CON Ø MAX 65MM
Benvenuti al mondo di CEB-TC650, il top di gamma della nostra collezione! Scopri i dettagli che rendono questo prodotto unico: - Design elegante e moderno, ideale per adattarsi a qualsiasi ambiente - Realizzato con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo - Disponibile in una varietà di colori vivaci per soddisfare tutti i gusti - Funzionalità avanzate per un'esperienza utente ottimale - Facile da pulire e mantenere, perfetto per un utilizzo quotidiano - La scelta perfetta per chi cerca il meglio in fatto di __tecnologia__ e stile Non perdere l'occasione di portare a casa il CEB-TC650 e trasformare il tuo spazio in un ambiente di classe e innovazione! Descrizione del produttore: L’utensile oleodinamico a batteria B-TC650 è adatto a tagliare conduttori, cavi in rame e in alluminio e cavi telefonici con diametro massimo di 65 mm. La sua testa, fornita di lame in acciaio speciale ad elevata resistenza, è apribile per consentire il taglio rapido di cavi passanti. La rotazione di 335° permette di adattare la tranciacavi alle varie modalità di impiego. Una valvola di massima pressione controlla l’esecuzione del taglio per garantire maggiore sicurezza. Silenziosa e maneggevole, la tranciacavi B-TC650 ha un compatto design a pistola ed è dotata di un’impugnatura ergonomica per garantire alti livelli di comfort anche in caso di utilizzo prolungato. Le luci LED illuminano la zona di lavoro. Per migliorare l’esperienza di impiego, l’utensile è fornito di un sistema di aggancio automatico della batteria ricaricabile con pulsante di controllo. La tecnologia SMARTOOL permette di visualizzare e scaricare i dati registrati, garantendo un completo supporto digitale.

Adatto per il diametro max. del cavo

429 mm

lunghezza totale

429 mm

esecuzione/azionamento

A batteria-idraulico

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

Design dell'impugnatura

Bicomponente

Produttore

Tranciacavi oleodinamico a batteria CEB-TC650 per cavi rame, alluminio e telefonici fino a 65 mm, testa rotante 335°, design compatto pistola, LED illuminazione, tecnologia SMARTOOL integrata