Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
BOB01991
Cod. Produttore
B01991
Cod. EAN
8015892620153

Informazioni di prodotto

TOP 4 AP A SCATOLA AUTOP. DA SCRIVANIA

Documentazione tecnica

TOP 4 AP A Scatola da scrivania porta utenze Pepita NERO ARDESIA

larghezza

141 mm

lunghezza

90 mm

profondità di incasso

45 mm

altezza

71 mm

esecuzione

struttura

forma

rettangolare

colore

nero

Produttore

TOP 4 AP A Scatola da scrivania porta utenze Pepita NERO ARDESIA