Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Accessori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
numero RAL
9001
sezione utile
507 mm²
larghezza
40 mm
altezza
17 mm
lunghezza
2000 mm
qualità del materiale
PVC
materiale
plastica
Cod. Rexel: BOB00833 Cod. Produttore: B00833 Cod. EAN: 8015892008333
Cod. Rexel: BOB00831 Cod. Produttore: B00831 Cod. EAN: 8015892008319
Cod. Rexel: BOB00830 Cod. Produttore: B00830 Cod. EAN: 8015892008302
Cod. Rexel: BOB00836 Cod. Produttore: B00836 Cod. EAN: 8015892008364
Cod. Rexel: BOB00703 Cod. Produttore: B00703 Cod. EAN: 8015892007039
Cod. Rexel: BOB00702 Cod. Produttore: B00702 Cod. EAN: 8015892007022
Cod. Rexel: BOB01858 Cod. Produttore: B01858 Cod. EAN: 8015892018585
Cod. Rexel: BOB00982 Cod. Produttore: B00982 Cod. EAN: 8015892009828
Cod. Rexel: BOB00964 Cod. Produttore: B00964 Cod. EAN: 8015892009644
Cod. Rexel: BOB00963 Cod. Produttore: B00963 Cod. EAN: 8015892009637
Cod. Rexel: BOB00962 Cod. Produttore: B00962 Cod. EAN: 8015892009620
Cod. Rexel: BOB01850 Cod. Produttore: B01850 Cod. EAN: 8015892018509
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te