Prodotti / Cavi / Cavi per Alte Temperature /

Cod. Rexel
HUK75010
Cod. Produttore
75010

Informazioni di prodotto

THERMFLEX® 180 EWKF black 4 G 2.5 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo THERMFLEX 180 EWKF è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una varietà di applicazioni elettriche. Con una configurazione di 4 conduttori di sezione 2.5 mm², questo cavo offre una capacità di trasmissione ottimale, rendendolo ideale per impianti elettrici residenziali e commerciali. La sua costruzione robusta assicura resistenza e durata, mentre il design flessibile facilita l'installazione anche in spazi ristretti. Questo cavo è progettato per soddisfare le esigenze di sicurezza e affidabilità, contribuendo a garantire un funzionamento sicuro e duraturo nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto a molteplici utilizzi, dal cablaggio di apparecchiature elettriche alla realizzazione di impianti di illuminazione.

marcatura filo

colore

numero di fili

4

diametro esterno circa

11.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

colore del rivestimento

nero

tensione nominale U

500 V

conduttore di protezione

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-60 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 °C

Produttore

Cavo Thermflex 180 Ewkf. 4G2.5 Qmm