Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari in Metallo / Colonne Multiprese x ufficio /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
grado di resa del colore
20-39 (classe 4)
colore della scatola
alluminio
materiale
tipo di tensione
AC
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
apparecchio di servizio
non necessario
potenza della lampada in multiwatt
non pertinente
adatto per cablaggio passante
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: BOB03074 Cod. Produttore: B03074 Cod. EAN: 8015892030747
Cod. Rexel: BOB03041 Cod. Produttore: B03041 Cod. EAN: 8015892610628
Cod. Rexel: BOB03073 Cod. Produttore: B03073 Cod. EAN: 8015892030730
Cod. Rexel: BOB03043 Cod. Produttore: B03043 Cod. EAN: 8015892610666
Cod. Rexel: BOB03042 Cod. Produttore: B03042 Cod. EAN: 8015892610642
Cod. Rexel: BOB03075 Cod. Produttore: B03075 Cod. EAN: 8015892030754
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te