Cod. BTIX8000W - BTICINO

Termostato Smarther da parete Wifi

Sei in: Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

EAN: 8005543578612
Codice Produttore: X8000W
Termostato Bticino Smarther, X8000, da parete, con connessione wi-fi integrata da utilizzare in abbinamento con la APP dedicata Thermostat, che consente di effettuare tutta la programmazione e gran parte delle funzioni in maniera semplice ed intuitiva. Questo prodotto rende possibile l’impostazione del livello di temperatura per il funzionamento manuale e l’attivazione della modalità Boost, permettendo così di forzare l’accensione dell’impianto per un periodo limitato (30, 60 o 90 minuti) indipendentemente dalla temperatura misurata e da quella programmata. Questo termostato dal design moderno è installabile a parete su muri, cartogesso, piastrelle, ecc. Alimentazione: 230 V Assorbimento: 2W Sezione massima dei cavi: 1 x 1,5 mm2 Temperature di funzionamento: 5 ÷ 40 °C Uscita: 1 contatto in deviazione libero da potenziale 5(2)A Installazione: A parete Grado inquinamento: 2

alert prodotto