Cod. BTIX8000 - BTICINO

Termostato Smarther Bticino Wifi da incasso

Sei in: Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Cronotermostati /

EAN: 8005543576397
Codice Produttore: X8000
Termostato Bticino Smarther, X8000, da incasso, con connessione wi-fi integrata da utilizzare in abbinamento con la APP dedicata Thermostat, che consente di effettuare tutta la programmazione e gran parte delle funzioni in maniera semplice ed intuitiva. Questo prodotto rende possibile l’impostazione del livello di temperatura per il funzionamento manuale e l’attivazione della modalità Boost, permettendo così di forzare l’accensione dell’impianto per un periodo limitato (30, 60 o 90 minuti) indipendentemente dalla temperatura misurata e da quella programmata. Questo termostato dal design moderno è installabile ad incasso, a muro, sulle scatole Bticino 503E o Bticino 500 o su cartongesso sulle scatole Bticino PB503N o Bticino PB502N. Alimentazione: 230 V Assorbimento: 2W Sezione massima dei cavi: 1 x 1,5 mm2 Temperature di funzionamento: 5 ÷ 40 °C Uscita: 1 contatto in deviazione libero da potenziale 5(2)A Incasso: Scatole Bticino 503E, 500, PB503N, PB502N Grado inquinamento: 2

alert prodotto