Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD807102400000
Cod. Produttore
807102400000
Cod. EAN
8012823326122

Informazioni di prodotto

TEMPORIZZATORE MULTIFUNZ.12/240V SSR OUT.

Documentazione tecnica

Temporizzatore modulare multifunzione & multitensione con uscita a stato solido N°contatti: 1 Configurazione contatti: NO (A): 1 A. Alimentazione: AC/DC Volt AC: 240 V. Volt DC: 240 V. adatto per montaggio frontale: sì con base a innesto: no telecomando possibile: no adatto solo per telecomando: no funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso: no funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso: no con uscita semiconduttore: no funzione ritardata all'eccitazione: sì funzione passante con ritardo all'eccitazione: sì funzione stella/triangolo: no intervallo di tempo: da 0.1 a 86400 s. funzione ritardata alla diseccitazione: sì funzione passante con ritardo alla diseccitazione: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite adatto per montaggio su guida a cappello: sì Grado di protezione: IP20

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0.1 s

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

240 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

240 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

240 V

funzione passante con ritardo alla diseccitazione

funzione ritardata alla diseccitazione

funzione ritardata all’eccitazione

funzione passante con ritardo all’eccitazione

adatto per montaggio frontale

adatto per montaggio su guida a cappello

numero di uscite, ritardate, contatto di chiusura

1

corrente nominale

1

altezza

84 mm

larghezza

17.5 mm

profondità

56.5 mm

prodotto Sustainable