Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD806102400000
Cod. Produttore
806102400000
Cod. EAN
8012823290645

Informazioni di prodotto

TEMPORIZZATORE RIT.DISINSERZIONE 24/240V

Documentazione tecnica

Temporizzatore modulare monofunzione,ritardo alla disinserzione,multitensione N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO (A): 8 A. Alimentazione: AC/DC Volt AC: 240 V. Volt DC: 240 V. adatto per montaggio frontale: sì con base a innesto: no telecomando possibile: no adatto solo per telecomando: no funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso: no funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso: sì con uscita semiconduttore: no funzione ritardata all'eccitazione: sì funzione passante con ritardo all'eccitazione: sì funzione stella/triangolo: no intervallo di tempo: da 0.05 a 180 s. funzione ritardata alla diseccitazione: sì funzione passante con ritardo alla diseccitazione: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite adatto per montaggio su guida a cappello: sì Grado di protezione: IP20

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0.05 s

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

240 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

240 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

240 V

funzione passante con ritardo all’eccitazione

funzione ritardata all’eccitazione

funzione ritardata alla diseccitazione

funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso

funzione passante con ritardo alla diseccitazione

adatto per montaggio su guida a cappello

adatto per montaggio frontale

corrente nominale

8

altezza

84 mm

larghezza

17.5 mm

profondità

56.5 mm

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

1