Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Puntalini elettrici /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDZ5CA353
Cod. Produttore
DZ5CA353
Cod. EAN
3389110535464

Informazioni di prodotto

Puntalino Linergy TR conduttore singolo rosso 35 mm² lungo per tipo ad aggancio 10 set di 100

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Puntalino Linergy TR conduttore singolo rosso 35 mm² lungo per tipo ad aggancio 10 set di 100

isolato

materiale dell’isolamento

poliammide

materiale

rame

lunghezza della bussola

25 mm

forma costruttiva

standard

sezione nominale

35 mm²

superficie

stagnato

colore

rosso

Serie

Linergy_TR_Cable_ends

Produttore

Puntalino Linergy TR conduttore singolo rosso 35 mm² lungo per tipo ad aggancio 10 set di 100