Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1375/812
Cod. Produttore
1375/812
Cod. EAN
8021156069644

Informazioni di prodotto

TELEFONO SIP U.TALK CL DIGIT.
Telefono U.Talk CL Digit, sistema IP/SIP con 2 + 6 tasti memoria e campo lampade fino a 32 memorie di funzione

collegamento headset

numero di voci rubrica telefonica

500

viva voce

adatto per montaggio a parete

tasti di selezione rapida

32

colore

nero

display

grafico

tipo di alimentazione elettrica

alimentatore/Power over LAN

collegamento PC

10/100 Mbit

collegamento alla rete

10/100 Mbit