Cod. COUNUTI165H - UNI-T

Telecamera portatile per la lettura della temperatura corporea + SD Card

Sei in: Prodotti / Utensili / Dispositivi per l'igiene e la protezione /

Codice Produttore: UTI165H

Telecamera portatile, per la lettura della temperatura corporea
Il KIT telecamera comprende, oltre alla telecamera, un cavo USB, di collegamento al PC e una micro SD Card da 16GB, per la gestione delle immagini

Caratteristiche tecniche:
Lettura dei dati semplificata e veloce
Schermo TFT da 2,8”
Risoluzione termica: 160x120 pixels
Intervallo di misurazione della temperatura: 30°C-45°C
Accuratezza: ± 0,5°C a un metro di distanza
Acquisizione delle immagini delle funzioni e registrazione su SD Card
Software per l’analisi dei dati da PC
Batterie al Litio ricaricabili (3.7V 5000mAh) tramite porta USB
Predisposizione per eventuale fissaggio su cavalletto

alert prodotto