Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /
Informazioni di prodotto
tipo di tensione
DC
luogo d’impiego
universale
grado di protezione (IP)
IP66
caratteristica del sistema di immagine
colore
esecuzione
EV014702
tipo di montaggio
parete/soffitto
nero
sistema d’immagine
PAL
grandezza della distanza focale
2.8
tensione di alimentazione
12 V
numero di punti immagine (megapixel)
2
assorbimento di potenza
8
profondità
241 mm
altezza
83 mm
larghezza
121 mm
con lampada IR
con segnalatore di movimento video
Cod. Rexel: CM6721W Cod. Produttore: 6721W Cod. EAN: 8023903282375
Cod. Rexel: CM6701W Cod. Produttore: 6701W Cod. EAN: 8023903282337
Cod. Rexel: CM1200 Cod. Produttore: 1200 Cod. EAN: 8023903001334
Cod. Rexel: CM1404 Cod. Produttore: 1404 Cod. EAN: 8023903283648
Cod. Rexel: CM1256 Cod. Produttore: 1256 Cod. EAN: 8023903131499
Cod. Rexel: CM8451V Cod. Produttore: 8451V Cod. EAN: 8023903356212
Cod. Rexel: GGIPCLB5F28 Cod. Produttore: IPCLB5F28 Cod. EAN:
Cod. Rexel: GGIPCD5MV12VE Cod. Produttore: IPCD5MV12VE Cod. EAN:
Cod. Rexel: GGIPCD4KV12 Cod. Produttore: IPCD4KV12 Cod. EAN:
Cod. Rexel: UR1099/551A Cod. Produttore: 1099/551A Cod. EAN: 8021156073443
Cod. Rexel: GGIPCB5MV12E Cod. Produttore: IPCB5MV12E Cod. EAN:
Cod. Rexel: HIK311316949 Cod. Produttore: 311316949 Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te