Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere di rete IP /
Informazioni di prodotto
tipo di tensione
DC
esecuzione
EV014702
Power over Ethernet
802.3 af (PoE)
sistema d’immagine
PAL
grado di protezione (IP)
IP66
caratteristica del sistema di immagine
colore
luogo d’impiego
universale
tipo di montaggio
parete/soffitto
nero
grandezza della distanza focale
3.6
tensione di alimentazione
12 V
numero di punti immagine (megapixel)
2
diametro
66 mm
assorbimento di potenza
6
profondità
167 mm
con lampada IR
Cod. Rexel: CM6701W Cod. Produttore: 6701W Cod. EAN: 8023903282337
Cod. Rexel: CM1200 Cod. Produttore: 1200 Cod. EAN: 8023903001334
Cod. Rexel: CM1404 Cod. Produttore: 1404 Cod. EAN: 8023903283648
Cod. Rexel: CM1256 Cod. Produttore: 1256 Cod. EAN: 8023903131499
Cod. Rexel: CM41IOM040 Cod. Produttore: 41IOM040 Cod. EAN: 8023903288179
Cod. Rexel: CM8451V Cod. Produttore: 8451V Cod. EAN: 8023903356212
Cod. Rexel: GGIPCLB5F28 Cod. Produttore: IPCLB5F28 Cod. EAN:
Cod. Rexel: GGIPCB5MV12EG Cod. Produttore: IPCB5MV12EG Cod. EAN:
Cod. Rexel: GGIPCD4KV12 Cod. Produttore: IPCD4KV12 Cod. EAN:
Cod. Rexel: UR1099/551A Cod. Produttore: 1099/551A Cod. EAN: 8021156073443
Cod. Rexel: GGIPCB5MV12E Cod. Produttore: IPCB5MV12E Cod. EAN:
Cod. Rexel: HIK311316949 Cod. Produttore: 311316949 Cod. EAN:
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te