Prodotti /

Cod. Rexel
CM3311/3W
Cod. Produttore
3311/3W
Cod. EAN
8023903118513

Informazioni di prodotto

TELAIO 3 MODULI SERIE IKALL CON CORNICE COLORE BIANCO
Realizzati in pressofusione di alluminio e rivestiti con particolari vernici resistenti in ambiente esterno, 3 moduli colore bianco. Dimensioni 125x305x37,5 mm

numero di unità

1

tipo di montaggio

incasso

materiale

alluminio

altezza

305 mm

larghezza

125 mm

colore

bianco

profondità

15.5 mm