Hai la partita IVA?

Attiva il tuo profilo e
scopri il prezzo a te dedicato

Cod. FX00088778 - FISCHER ITALIA

Tassello prolungato FUR 10X135 SS con vite t. esagonale (50 Pz.)

Sei in: Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

EAN: 4006209887783
Codice Produttore: 00088778

Fissaggio prolungato universale FUR
Fissaggio in acciaio zincato con vite testa esagonale

Materiali di supporto:

Certificato per:

  • Calcestruzzo ≥ C12/15
  • Mattone pieno in laterizio
  • Mattone pieno in silicato di calcio
  • Mattone pieno in calcestruzzo alleggerito
  • Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio
  • Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio


Idoneo anche per:

  • Pietra naturale a struttura compatta
  • Pannelli solidi in gesso
  • Blocchi cavi in calcestruzzo alleggerito
  • Calcestruzzo alleggerito


Vantaggi:
  • Il principio di funzionamento universale con una profondità di ancoraggio di 70 mm e tecnologia unica di espansione asimmetrica delle lamelle, rendono il FUR un fissaggio di facile installazione anche in presenza di materiali meno comuni. Come tale, il FUR è la scelta corretta per installazioni su differenti materiali di supporto; garantendo un fissaggio sicuro in ogni situazione.
  • La geometria snella garantisce un’installazione semplice anche in infissi in legno con ridotto spazio per la foratura.
  • Ampia gamma disponibile con diametro 8 e 10 mm e lunghezza del fissaggio da 80 a 230 mm.


Applicazioni:
  • Facciate e sottostrutture di copertura in legno e metallo
  • Serramenti
  • Elementi squadrati in legno
  • Cancelli e porte
  • Rivestimenti
  • Finiture interne
  • Inferriate


Funzionamento:
  • Il FUR è idoneo per installazione passante.
  • Avvitando la vite le lamelle si espandono. In materiali pieni le lamelle generano forze di espansione uniformi. In materiali cavi le lamelle si espandono attraverso la parte solida del blocco e formano un sottosquadro nella cavità.
  • Con mattoni semipieni (perforati verticalmente) forare solo a rotazione (no rotopercussione).
  • Le viti a testa svasata sono raccomandate per l’installazione di costruzioni in legno; in caso di costruzioni in metallo utilizzare le viti con testa esagonale; in caso di installazioni di inferriate utilizzare le viti con testa a borchia e stellina antifurto.

Specifiche tecniche:
  • Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 65;
  • Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 145;
  • Profondità di ancoraggio min - hnom (hv) - [mm]: 70;
  • Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 10;
  • Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 135;
Riferimenti:
  • EAN: 4006209887783
  • Codice fischer: 88778

alert prodotto

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

FISCHER ITALIA altri prodotti

Viti e Bulloni altri prodotti