Hai la partita IVA?

Attiva il tuo profilo e
scopri il prezzo a te dedicato

Cod. FX00501409 - FISCHER ITALIA

Tassello acciaio FAZ II 10/50 A4 (20 Pz.)

Sei in: Prodotti / Utensili / Fissaggio / Tasselli Tecnici, Fissaggi Pesanti e Chimici /

EAN: 4048962006421
Codice Produttore: 00501409

Ancorante con fascetta espandente FAZ II inox A4
L’ancorante ad espansione potente e flessibile, per calcestruzzo fessurato e applicazioni sismiche. Versione in acciaio inox A4.

Materiali di supporto:
Materiali di supporto

Approvato per:

  • Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato
  • Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato


Idoneo anche per:

  • Calcestruzzo C12/15 e C80/95
  • Pietra naturale con struttura compatta


Vantaggi:
  • Con la nuova certificazione Benestare Tecnico Opzione 1, sono stati migliorati fortemente i carichi a trazione e a taglio. Per questo motivo è possibile ridurre i punti di fissaggio e la dimensione delle piastre di ancoraggio.
  • Il primo ancorante in metallo ad espansione ad aver ottenuto la Certificazione Europea anche nella versione M6 sia zincato che inossidabile.
  • FAZ II possiede due profondità di ancoraggio (standard e ridotta).
  • La collaudata fascetta di espansione permette le più elevate capacità di carico. In questo modo sono necessari un minor numero di punti di fissaggio e piastre di ancoraggio più piccole.
  • Il nuovo dado cieco permette applicazioni con un miglior effetto estetico, oltre a garantire un’installazione a regola d'arte.
  • Le certificazioni internazionali garantiscono la massima sicurezza e le migliori prestazioni. Queste certificazioni coprono anche l’utilizzo in zone sismiche o l’utilizzo di punte cave.


Applicazioni:
  • Costruzioni in acciaio
  • Balaustre
  • Consolle
  • Scale
  • Passerelle portacavi
  • Macchinari
  • Gradini
  • Cancelli
  • Facciate
  • Costruzioni in legno


Funzionamento:
  • Idoneo per installazione passante e non passante ed è anche per installazione distanziata grazie alla lunga filettatura.
  • Quando si applica la coppia di serraggio, l’estremità conica dell’ancorante è richiamata nella fascetta, che si espande contro la parete del foro.
  • L’ancorante è installato correttamente una volta raggiunta la coppia di installazione prestabilita.
  • In caso di installazione in serie si raccomanda l’utilizzo del percussore FABS.
  • Per applicazioni in categoria di prestazione sismica C2 riempire lo spazio anulare tra il gambo del tassello e il foro dell’oggetto da fissare con resina FIS V, FIS EM, FIS HB o FIS SB. Per un riempimento ottimale utilizzare l’opportuno disco di riempimento FFD (opzionale).

Specifiche tecniche:
  • Filettatura - Ø x Lunghezza - [mm]: M 10 x 93;
  • Lunghezza utile hef,stand/hef,red max - tfix - [mm]: 50/70;
  • Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 125;
  • Spessore fissabile max (ridotto) - tfix - [mm]: 70;
  • Spessore fissabile max (standard) - tfix - [mm]: 50;
  • Chiave di serraggio - SW - [mm]: 17;
  • Certificazione sismica: C1 / C2;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 10;
  • Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 135;
Riferimenti:
  • EAN: 4048962006421
  • Codice fischer: 501409

alert prodotto

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

FISCHER ITALIA altri prodotti

Tasselli Tecnici, Fissaggi Pesanti e Chimici altri prodotti