Fissaggio in nylon SX
Il potente fissaggio in nylon con espansione a 4 settori
Materiali di supporto:
- Calcestruzzo
- Mattone pieno in laterizio
- Mattone pieno in silicato di calcio
- Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito
- Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio.
- Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio
- Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito
- Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare)
- Solai in calcestruzzo con alleggerimenti in laterizio o similari
- Pietra naturale con struttura densa
- Pannello pieno in gesso
Vantaggi:
- L’espansione a 4 settori garantisce un‘ottima distribuzione delle forze nel materiale e offre capacità portanti elevate nei materiali di supporto pieni e cavi.
- La parte liscia sotto la testa del fissaggio non si espande e impedisce il formarsi di forze di espansione sulla superficie del materiale di supporto in fase di avvitamento. Questo aiuta a prevenire danni a piastrelle e intonaco.
- Il collarino pronunciato impedisce al fissaggio di scivolare nel foro, facilitando l’installazione.
- Con le profondità di ancoraggio maggiorate di SX 6x50, 8x65 e 10x80 il fissaggio è particolarmente adatto per fissare in materiali cavi, calcestruzzo cellulare e per attraversare l’intonaco.
Applicazioni:
- Lampade
- Armadi
- Rilevatori di movimento
- Battiscopa
- Scaffali leggeri
- Armadietti da bagno
- Cassette portalettere
- Console per TV
- Graticciati
- Imposte pieghevoli
- Accessori per bagni
Funzionamento:
- SX è idoneo per installazione passante e non passante.
- Quando si avvita la vite, il fissaggio SX si espande in quattro direzioni, fissandosi saldamente al materiale di supporto.
- La lunghezza richiesta della vite è data da: lunghezza del tassello + spessore oggetto da fissare + 1 x diametro vite.
- Idoneo per viti da legno e viti truciolari.
- Su supporti semipieni in laterizio forare solo a rotazione.
Specifiche tecniche:- Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 10;
- Profondità foro min - h1 - [mm]: 80;
- Diametro foro - d0 - [mm]: 12;
- Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 60;
Riferimenti:- EAN: 8001132700280
- Codice fischer: 570028