Hai la partita IVA?

Attiva il tuo profilo e
scopri il prezzo a te dedicato

Cod. FX00570012 - FISCHER ITALIA

Tasselli SX 12 (25 Pz.)

Sei in: Prodotti / Utensili / Fissaggio / Viti e Bulloni /

EAN: 8001132700129
Codice Produttore: 00570012

Fissaggio in nylon SX
Il potente fissaggio in nylon con espansione a 4 settori

Materiali di supporto:
  • Calcestruzzo
  • Mattone pieno in laterizio
  • Mattone pieno in silicato di calcio
  • Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito
  • Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio.
  • Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio
  • Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito
  • Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare)
  • Solai in calcestruzzo con alleggerimenti in laterizio o similari
  • Pietra naturale con struttura densa
  • Pannello pieno in gesso


Vantaggi:
  • L’espansione a 4 settori garantisce un‘ottima distribuzione delle forze nel materiale e offre capacità portanti elevate nei materiali di supporto pieni e cavi.
  • La parte liscia sotto la testa del fissaggio non si espande e impedisce il formarsi di forze di espansione sulla superficie del materiale di supporto in fase di avvitamento. Questo aiuta a prevenire danni a piastrelle e intonaco.
  • Il collarino pronunciato impedisce al fissaggio di scivolare nel foro, facilitando l’installazione.
  • Con le profondità di ancoraggio maggiorate di SX 6x50, 8x65 e 10x80 il fissaggio è particolarmente adatto per fissare in materiali cavi, calcestruzzo cellulare e per attraversare l’intonaco.


Applicazioni:
  • Lampade
  • Armadi
  • Rilevatori di movimento
  • Battiscopa
  • Scaffali leggeri
  • Armadietti da bagno
  • Cassette portalettere
  • Console per TV
  • Graticciati
  • Imposte pieghevoli
  • Accessori per bagni


Funzionamento:
  • SX è idoneo per installazione passante e non passante.
  • Quando si avvita la vite, il fissaggio SX si espande in quattro direzioni, fissandosi saldamente al materiale di supporto.
  • La lunghezza richiesta della vite è data da: lunghezza del tassello + spessore oggetto da fissare + 1 x diametro vite.
  • Idoneo per viti da legno e viti truciolari.
  • Su supporti semipieni in laterizio forare solo a rotazione.

Specifiche tecniche:
  • Viti da legno e truciolari - ds / ds x ls - [mm]: 8 - 10;
  • Profondità foro min - h1 - [mm]: 80;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 12;
  • Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 60;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132700129
  • Codice fischer: 570012

alert prodotto

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

FISCHER ITALIA altri prodotti

Viti e Bulloni altri prodotti