Prodotti /

Cod. Rexel
T5TFP1000
Cod. Produttore
TFP1000
Cod. EAN
8053685373367

Informazioni di prodotto

Tappo in plastica filettato femmina M5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il tappo in plastica filttato femmina T5TFP1000 è un accessorio essenziale per garantire connessioni sicure e affidabili nei sistemi elettrici. Realizzato in plastica di alta qualità, questo tappo offre una resistenza notevole, rendendolo adatto per diverse applicazioni. La dimensione nominale della filettatura metrica è di 5 millimetri, il che lo rende compatibile con una vasta gamma di componenti elettrici. La sua progettazione ergonomica permette un facile montaggio e smontaggio, assicurando un utilizzo pratico e conveniente. Questo tappo è ideale per chi cerca un prodotto durevole e performante nel campo dell'elettricità, contribuendo a mantenere l'integrità delle connessioni e a prevenire eventuali perdite di corrente.

colore

Bianco

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Plastica

dimensione nominale della filettatura in pollici NPT/filettatura gas

Altro

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

5

Produttore

Tappo plastica filettato femmina M5 resistente per connessioni elettriche sicure