Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1151023
Cod. Produttore
LL1151023
Cod. EAN
8012680060474

Informazioni di prodotto

Tag 210 LED 3K Antrac.

Documentazione tecnica

adatto per montaggio a parete

lunghezza

150 mm

ripartizione della luce

simmetrico

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

apparecchio di servizio incluso

larghezza

42 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

con corpo luminoso

colore della luce

bianco

riflettore

ultra brillante

classe di protezione

I

flusso luminoso effettivo

2585 lm

materiale della scatola

alluminio

resistenza agli urti

IK06

apparecchio di servizio

alimentatore standard

altezza/profondità

270 mm

regolabilità

orientabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

esecuzione della superficie

brillante

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

colore della scatola

antracite

adatto per fissaggio a soffitto

temperatura del colore

3000 K

tensione nominale

220 V

prestazioni del sistema

25 W

prodotto Sustainable

Si