Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL115104N
Cod. Produttore
LL115104N
Cod. EAN
8012680060542

Informazioni di prodotto

Tag 210 As. LED 4K Bianco

Documentazione tecnica

tensione nominale

220 V

prestazioni del sistema

25 W

larghezza

42 mm

apparecchio di servizio incluso

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

flusso luminoso effettivo

2386 lm

adatto per fissaggio a soffitto

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK06

temperatura del colore

4000 K

materiale della scatola

alluminio

apparecchio di servizio

alimentatore standard

esecuzione della superficie

brillante

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

regolabilità

orientabile

altezza/profondità

270 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC/DC

riflettore

ultra brillante

ripartizione della luce

asimmetrico

colore della luce

bianco

con corpo luminoso

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

adatto per montaggio a parete

lunghezza

150 mm