Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL115106N
Cod. Produttore
LL115106N
Cod. EAN
8012680060603

Informazioni di prodotto

Tag 210 As. LED 4K Antrac.

Documentazione tecnica

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

regolabilità

orientabile

altezza/profondità

270 mm

apparecchio di servizio

alimentatore standard

colore della luce

bianco

ripartizione della luce

asimmetrico

con corpo luminoso

tipo di tensione

AC/DC

tensione nominale

220 V

larghezza

42 mm

apparecchio di servizio incluso

corpo luminoso

LED non sostituibile

prestazioni del sistema

25 W

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

lunghezza

150 mm

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

adatto per montaggio a parete

flusso luminoso effettivo

2386 lm

adatto per fissaggio a soffitto

colore della scatola

antracite

temperatura del colore

4000 K

resistenza agli urti

IK06

materiale della scatola

alluminio

classe di protezione

I

esecuzione della superficie

brillante

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

riflettore

ultra brillante