Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLL1151063
Cod. Produttore
LL1151063
Cod. EAN
8012680060597

Informazioni di prodotto

Tag 210 As. LED 3K Antrac.

Documentazione tecnica

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

adatto per montaggio a parete

lunghezza

150 mm

temperatura del colore

3000 K

adatto per fissaggio a soffitto

classe di protezione

I

materiale della scatola

alluminio

resistenza agli urti

IK06

apparecchio di servizio

alimentatore standard

regolabilità

orientabile

altezza/profondità

270 mm

esecuzione della superficie

brillante

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

tipo di tensione

AC/DC

colore della luce

bianco

ripartizione della luce

asimmetrico

con corpo luminoso

riflettore

ultra brillante

tensione nominale

220 V

prestazioni del sistema

25 W

apparecchio di servizio incluso

larghezza

42 mm

flusso luminoso effettivo

2386 lm

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

colore della scatola

antracite

prodotto Sustainable

Si