Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
altezza/profondità
160 mm
apparecchio di servizio incluso
tensione nominale
220 V
larghezza
30 mm
adatto per fissaggio a soffitto
temperatura del colore
3000 K
adatto al montaggio di pedane / pavimenti
apparecchio di servizio
alimentatore standard
regolabilità
orientabile
angolo di irraggiamento
a fascio estremamente largo >80°
esecuzione della superficie
brillante
classe di protezione
I
materiale della scatola
alluminio
resistenza agli urti
IK06
tipo di tensione
AC/DC
colore della scatola
bianco
flusso luminoso effettivo
672 lm
con corpo luminoso
colore della luce
riflettore
ultra brillante
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
prestazioni del sistema
10 W
corpo luminoso
LED non sostituibile
ripartizione della luce
simmetrico
adatto per montaggio a parete
lunghezza
110 mm
Cod. Rexel: AILMLB11295 Cod. Produttore: LB11295 Cod. EAN: 8012680112951
Cod. Rexel: AILMLB1070001 Cod. Produttore: LB1070001 Cod. EAN: 8012680032068
Cod. Rexel: AILMLB1070039 Cod. Produttore: LB1070039 Cod. EAN: 8012680064670
Cod. Rexel: AILMLB1190001 Cod. Produttore: LB1190001 Cod. EAN: 8012680065004
Cod. Rexel: AILMLB1070016 Cod. Produttore: LB1070016 Cod. EAN: 8012680032204
Cod. Rexel: AILMLB1070018 Cod. Produttore: LB1070018 Cod. EAN: 8012680032228
Cod. Rexel: EA184159900 Cod. Produttore: 184159900 Cod. EAN: 8029564524298
Cod. Rexel: DS41492200 Cod. Produttore: 41492200 Cod. EAN: 8012952143522
Cod. Rexel: DS41492100 Cod. Produttore: 41492100 Cod. EAN: 8012952143515
Cod. Rexel: PI06094694 Cod. Produttore: 06094694 Cod. EAN: 8021944073877
Cod. Rexel: PI06094494 Cod. Produttore: 06094494 Cod. EAN: 8021944073853
Cod. Rexel: DS41485200 Cod. Produttore: 41485200 Cod. EAN: 8012952146066
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te