Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Proiettori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
adatto al montaggio di pedane / pavimenti
larghezza
30 mm
adatto per fissaggio a soffitto
tensione nominale
220 V
altezza/profondità
160 mm
apparecchio di servizio incluso
corpo luminoso
LED non sostituibile
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
tipo di tensione
AC/DC
colore della scatola
bianco
flusso luminoso effettivo
672 lm
colore della luce
con corpo luminoso
riflettore
ultra brillante
classe di protezione
I
materiale della scatola
alluminio
resistenza agli urti
IK06
temperatura del colore
4000 K
apparecchio di servizio
alimentatore standard
regolabilità
orientabile
esecuzione della superficie
brillante
angolo di irraggiamento
a fascio estremamente largo >80°
lunghezza
110 mm
adatto per montaggio a parete
ripartizione della luce
simmetrico
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
prestazioni del sistema
10 W
Cod. Rexel: AILMLB11295 Cod. Produttore: LB11295 Cod. EAN: 8012680112951
Cod. Rexel: AILMLB11293 Cod. Produttore: LB11293 Cod. EAN: 8012680112937
Cod. Rexel: AILMLB1070001 Cod. Produttore: LB1070001 Cod. EAN: 8012680032068
Cod. Rexel: AILMLB1070039 Cod. Produttore: LB1070039 Cod. EAN: 8012680064670
Cod. Rexel: AILMLB1070016 Cod. Produttore: LB1070016 Cod. EAN: 8012680032204
Cod. Rexel: AILMLB1070018 Cod. Produttore: LB1070018 Cod. EAN: 8012680032228
Cod. Rexel: FS2241333100 Cod. Produttore: 2241333100 Cod. EAN: 8016535156688
Cod. Rexel: L3IPRN10WBCNE Cod. Produttore: IPRN10WBCNE Cod. EAN: 8436049269283
Cod. Rexel: L3IPRN10WBNNE Cod. Produttore: IPRN10WBNNE Cod. EAN: 8436049269276
Cod. Rexel: L3IPRN100WBNNE Cod. Produttore: IPRN100WBNNE Cod. EAN: 8436049269450
Cod. Rexel: EA184159900 Cod. Produttore: 184159900 Cod. EAN: 8029564524298
Cod. Rexel: FS2241353200 Cod. Produttore: 2241353200 Cod. EAN: 8016535156558
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te