Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGMNE08P
Cod. Produttore
NE08P
Prodotto Gigamedia.
Categoria: APPARATI GIGAMEDIA POE SWITCH NON MANAGEABLE

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

09

numero delle porte PoE

08

potenza massima PoE

120 W

tipo di montaggio

modello da tavolo (desktop)

Layer 2

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Produttore

Switch 8 porte 10/100 Mbps 220V uscita PoE 30 W max modalità B