Cod. NB80100/C - NOBILE ITALIA

Striscia a Led Nobile Epistar 21W

Sei in: Prodotti / Illuminazione / Strisce a led e profili alluminio /

EAN: 8058052923824
Codice Produttore: 80100/C
Striscia a Led della Nobile modello Epistar della lunghezza massima di 5 metri progettato e montato su di un nastro auto adesivo e estremamente flessibile. Da questa striscia è possibile ritagliare o piegare dei pezzi dalla lunghezza minima di 100 mm. Per ogni pezzo da 100 mm vi sono 7 Led. Se si vuole collegare più strisce Led insieme su di un unico alimentatore, questo collegamento, deve essere fatto in parallelo. Questo prodotto permette un angolo di illuminazione pari a 120°. Prodotto a basso consumo energetico della durata della vista stimata intorno alle 50000 ore e dal grado di protezione di IP20. Consigliabile l’installazione su profili in alluminio per una vita più durevole della striscia led.
Prezzo: € 230

alert prodotto