Cod. NB80100/N - NOBILE ITALIA

Striscia a Led Nobile Epistar 21W 4000K

Sei in: Prodotti / Illuminazione / Strisce a led e profili alluminio /

EAN: 8058052923848
Codice Produttore: 80100/N
Striscia a Led della Nobile modello Epistar della lunghezza massima di 5 metri progettata e montata su di un nastro auto adesivo e estremamente flessibile. Da questa striscia è possibile ritagliare o piegare dei pezzi dalla lunghezza minima di 100 mm. Per ogni pezzo da 100 mm vi sono 7 Led. Se si vuole collegare più strisce Led insieme su di un unico alimentatore, questo collegamento, deve essere fatto in parallelo. Questo prodotto permette un angolo di illuminazione pari a 120°. Prodotto a basso consumo energetico della durata della vita stimata intorno alle 50000 ore e dal grado di protezione di IP20. Consigliabile l’installazione su profili in alluminio per una vita più durevole della striscia led.
Prezzo: € 230

alert prodotto

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

Strisce a led e profili alluminio altri prodotti