Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Illuminazione residenziale /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
angolo di irraggiamento
a raggio libero
colore della luce
bianco
con corpo luminoso
apparecchio di servizio
alimentatore standard
uscita della luce
diretto
potenza della lampada in multiwatt
non pertinente
montaggio in soffitti isolati, protezione antincendio “F con tetto”
corpo luminoso
LED sostituibile
adatto per fissaggio a soffitto
apparecchio di servizio incluso
esecuzione della griglia
lunghezza
192 mm
tensione nominale
220 V
tipo di tensione
AC/DC
materiale della copertura
vetro opalino
grado di resa del colore
80-89 (classe 1B)
flusso luminoso effettivo
217 lm
esecuzione della superficie
brillante
potenza della lampada
6 W
materiale della scatola
alluminio
resistenza agli urti
IK06
temperatura del colore
4000 K
classe di protezione
I
larghezza
52 mm
ripartizione della luce
simmetrico
altezza/profondità
81 mm
temperatura ambiente
25 °C
adatto per montaggio a parete
prestazioni del sistema
tipo di dimmerazione
non dimmerabile
adatto per montaggio a incasso
prodotto Sustainable
Cod. Rexel: AILMLB11295 Cod. Produttore: LB11295 Cod. EAN: 8012680112951
Cod. Rexel: AILMLB1070001 Cod. Produttore: LB1070001 Cod. EAN: 8012680032068
Cod. Rexel: AILMLB1070039 Cod. Produttore: LB1070039 Cod. EAN: 8012680064670
Cod. Rexel: AILMLB1190001 Cod. Produttore: LB1190001 Cod. EAN: 8012680065004
Cod. Rexel: AILMLB1070016 Cod. Produttore: LB1070016 Cod. EAN: 8012680032204
Cod. Rexel: AILMLB1070018 Cod. Produttore: LB1070018 Cod. EAN: 8012680032228
Cod. Rexel: LE060419 Cod. Produttore: 060419 Cod. EAN: 3245060604196
Cod. Rexel: LE060415 Cod. Produttore: 060415 Cod. EAN: 3245060604158
Cod. Rexel: DS43181500 Cod. Produttore: 43181500 Cod. EAN: 8012952620757
Cod. Rexel: DS99791500 Cod. Produttore: 99791500 Cod. EAN: 8012952027037
Cod. Rexel: DS43180100 Cod. Produttore: 43180100 Cod. EAN: 8012952256017
Cod. Rexel: ILLT 8501 M Cod. Produttore: LT 8501 M Cod. EAN: 8015747049986
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te