Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH286030
Cod. Produttore
286030
Cod. EAN
4013364022508

Informazioni di prodotto

Staffa per piatto per Pt 30mm Fe/tZn

Documentazione tecnica

La staffa per piatto DEH286030 è un accessorio essenziale per il montaggio sicuro e stabile. Realizzata in resistente materiale FE/TZ, garantisce durabilità e affidabilità. Con un design specifico per tubi di 30 mm, questa staffa si integra perfettamente in varie applicazioni. Il suo colore neutro permette un'installazione discreta, mantenendo l'estetica del tuo progetto. Ideale per chi cerca qualità e prestazioni elevate nelle proprie installazioni elettriche.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a vite

dimensioni del conduttore

30×3,5 mm piatto

materiale del supporto

acciaio zincato a caldo

tipo di fissaggio supporto

con punta filettata per legno

distanza parete

10.0 mm 10.0 mm