Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH284030
Cod. Produttore
284030
Cod. EAN
4013364022485

Informazioni di prodotto

Staffa per piatto per Pt 30mm Fe/tZn

Documentazione tecnica

La STAFFA PER PIATTO PER PT 30MM FE/TZ è un accessorio essenziale per garantire una solida installazione. Realizzata in robusto materiale FE/TZ, questa staffa offre una resistenza eccezionale, rendendola ideale per applicazioni elettriche. Il design compatto e funzionale consente un'installazione semplice e sicura, assicurando che il tuo sistema elettrico sia sempre ben supportato e stabile. Scegli questa staffa per un supporto affidabile e duraturo.

tipo di fissaggio conduttore

con fascetta a vite

dimensioni del conduttore

30×3,5 mm piatto

materiale del supporto

acciaio zincato a caldo

tipo di fissaggio supporto

foro

distanza parete

10.0 mm 10.0 mm