Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi da incasso /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSPOTF8840WDG2
Cod. Produttore
SPOTF8840WDIMG2
Cod. EAN
4058075127104

Informazioni di prodotto

SPOT DIM 8 W 4000 K IP44/IP20 WT

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Consistenza cromatica iniziale: ≤ 4 SDCM
  • Materiale dell'alloggiamento: alluminio
  • Materiale delle lenti: PMMA

Vantaggi prodotto
  • Elevata efficienza luminosa
  • Il design è adatto alla famiglia di apparecchi di illuminazione DOWNLIGHT di LEDVANCE
  • Risparmio energetico fino al 90% rispetto alle lampade alogene Spotlight
  • Design funzionale ed essenziale
  • Installazione facile e veloce
  • Driver esterno per una maggiore flessibilità (compatibile con i driver DALI selezionati)
  • 3 anni di garanzia

Aree applicative
  • Sostituzione per Spotlight funzionanti con lampade alogene
  • Illuminazione generale
  • Stanze d'albergo
  • Bar, ristoranti
  • Illuminazione d'accento
  • Gallerie, musei
  • Interni residenziali

Referenze/links
Per la garanzia consulta www.ledvance.it/garanzia


adatto per montaggio a incasso

adatto per fissaggio a soffitto

regolabilità

non regolabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

alluminio

superficie

rivestito a polvere

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica strutturata

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP44

resistenza agli urti

IK06

classe di protezione

II

prestazioni del sistema

8 W

colore della luce

bianco

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

670 lm

efficienza luminosa della lampada

80

fattore di potenza

0.90

numero di poli

2

Produttore

SPOT LED FIX 8W/4000K WT DIM IP44