Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Apparecchi per binari elettrificati /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSPOT8840G2
Cod. Produttore
SPOT8840G2
Cod. EAN
4058075126862

Informazioni di prodotto

Documentazione tecnica

adatto per montaggio a incasso

adatto per fissaggio a soffitto

regolabilità

orientabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

alluminio

superficie

rivestito a polvere

colore della scatola

bianco

materiale della copertura

plastica strutturata

tipo di tensione

AC

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

ripartizione della luce

simmetrico

angolo di irraggiamento

a fascio medio 20-40°

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP20

resistenza agli urti

IK06

classe di protezione

II

prestazioni del sistema

8 W

colore della luce

bianco

temperatura del colore

4000 K

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

720 lm

efficienza luminosa della lampada

90

fattore di potenza

0.90

numero di poli

2

Produttore

SPOT LED ADJUST 8W/4000K 230V IP20