Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI00230.B
Cod. Produttore
00230.B
Cod. EAN
8007352043992

Informazioni di prodotto

Spina 2P+T 16A tedesco assiale bianco
Spina 2P+T 16 A 250 V~, standard tedesco, uscita cavo assiale, bianco

corrente nominale

16 A

numero di poli

2

tensione nominale

250 V

esecuzione

SCHUKO

materiale

plastica

qualità del materiale

materiale termoplastico

grado di protezione (IP)

IP20

direzione di innesto

diritto

tecnica di collegamento

morsetto a vite

colore

Bianco