Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
tensione nominale per AC 50 Hz
0 V 400 V
con arresto
corrente nominale per AC 50 Hz
16 A
numero di conduttori (esclusa terra)
4
numero di poli
3
colore
grigio
tipo di uscita
linea
grado di protezione (IP)
IP55
Cod. Rexel: CF000061 Cod. Produttore: 000061 Cod. EAN: 3599070000616
Cod. Rexel: CF000201 Cod. Produttore: 000201 Cod. EAN: 3599070002016
Cod. Rexel: CF000101 Cod. Produttore: 000101 Cod. EAN: 3599070001019
Cod. Rexel: CF000091 Cod. Produttore: 000091 Cod. EAN: 3599070000913
Cod. Rexel: CF000081 Cod. Produttore: 000081 Cod. EAN: 3599070000814
Cod. Rexel: CF000071 Cod. Produttore: 000071 Cod. EAN: 3599070000715
Cod. Rexel: TEXCKJ10511 Cod. Produttore: XCKJ10511 Cod. EAN: 3389110646023
Cod. Rexel: TEXCKJ10513 Cod. Produttore: XCKJ10513 Cod. EAN: 3389110645811
Cod. Rexel: TEXCKJ10541 Cod. Produttore: XCKJ10541 Cod. EAN: 3389110646030
Cod. Rexel: TEXCKJ10559 Cod. Produttore: XCKJ10559 Cod. EAN: 3389110646047
Cod. Rexel: TEXCKJ167 Cod. Produttore: XCKJ167 Cod. EAN: 3389110645989
Cod. Rexel: TEXCKD2102P16 Cod. Produttore: XCKD2102P16 Cod. EAN: 3389110196887
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te