Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari modulari / Teleruttori Modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9E18327
Cod. Produttore
A9E18327
Cod. EAN
3606480088391

Informazioni di prodotto

Spia iIL trifase 3 led rossi 110÷230Vca
CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Acti9 iIL è una spia indicatore di presenza della tensione a tre fasi. La tensione è compresa tra 230VAC e 400 V AC. La spia rossa 3 sul lato anteriore si accende fino a indicare che è presente una tensione. Il collegamento può essere effettuato con cavi in rame flessibili o in rame con bussola da 0,5mm ² fino a 2 x 2,5 mm². La coppia di serraggio per il cacciavite PZ1 per collegare i collegamenti a vite è 1 N.m. Il collegamento può essere effettuato con cavi in rame rigidi da 0,5 mm² minimo fino a 2 x 2,5 mm2 massimo. È dotata di terminali sfalsati per semplificare la connessione. Il consumo massimo di luce per spia è 0,3 W. La frequenza di funzionamento è di 50 Hz o 60 Hz. La durata di vita della spia a LED è 100000 ore di efficienza di luminosità continua. A causa della non intercambiabilità dei LED, è un dispositivo che non richiede manutenzione. La tropicalizzazione è il Trattamento 2 (umidità relativa 95 % a 55°C). Il grado di protezione è IP20. Il grado di inquinamento è 3. Larghezza in passi da 9 mm è 2. Le dimensioni totali sono (H) 18 mm x (L) 82 mm x (P) 68 mm. Il peso è 65 g. La temperatura di funzionamento è compresa tra -35°C e 70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa -40°C e 80°C. Questo prodotto è conforme alla norma IEC/EN 60947-5-1 .

tipo di tensione

AC

tensione di dimensionamento

400 V

corpo luminoso

LED

colore della calotta

rosso

larghezza in unità di suddivisione

1

max. potenza della lampada

0.5 W

profondità di incasso

69.5 mm

Prodotti Green

Si

Serie

iIL

Produttore

Spia segnalazione tensione trifase iIL 3 LED rossi 110-230V ca

(pz.)