Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
COGGM907X501
Cod. Produttore
907X501
Cod. EAN
3700575921560
Prodotto Gigamedia.
Categoria: UTENSILI

diametro zona di asportazione isolamento

3.2 mm 09 mm

sezione zona di asportazione isolamento

3.2 mm² 09 mm²

zona di asportazione isolamento AWG

23 27

profondità di intaglio regolabile

taglio rotondo