Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBSKT300-540-10
Cod. Produttore
SKT300-540-100
Cod. EAN
5415022210408

Informazioni di prodotto

SPECKON 7,6X300 NAT 100PZ
Fascetta con dentino in plastica tipo Spec-Kon®, realizzata in poliammide 6.6, larghezza 7.6mm, lunghezza 300mm, colore naturale, in confezione da 100 pezzi

temperatura d’esercizio

-40

superficie

non trattato

forza portante minima

540 N

materiale

plastica

lunghezza nastro

300 mm

spessore nastro

1.6 mm

esecuzione

con dentatura interna

larghezza della banda

7.6 mm

colore

naturale

chiusura a nastro

lingua/punta in plastica

qualità del materiale

poliammide