Prodotti /

Beghelli illuminazione: catalogo prodotti prezzi e offerte | Rexel
Cod. Rexel
BE17709
Cod. Produttore
17709
Cod. EAN
8002219730763

Informazioni di prodotto

SOCC.CA SE/SA 4KVA 1P 1ELM

tipo di circuito

funzione continua/attesa

tensione nominale

178 V

grado di protezione (IP)

IP21

lunghezza

260 mm

larghezza

550 mm

altezza

708 mm