Prodotti / Sicurezza / Antintrusione: Allarmi e Antifurti / Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste /

Elkron impianti allarme, sistemi di sicurezza
Cod. Rexel
EK80IM3500113
Cod. Produttore
80IM3500113
Cod. EAN
8034034445607

Informazioni di prodotto

DT15 RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA

Documentazione tecnica

monitoraggio della copertura

profondità

43.5 mm

larghezza

61.5 mm

altezza

107 mm

tensione d’esercizio

12 V

corrente d’esercizio

22 mA

area di rilevazione

15 °

caratteristica

superficie

tipo di montaggio

struttura

tipo di segnalazione

infrarossi/microonde (Dual)

Produttore

DT15 RILEVATORE DOPPIA TECNOLOGIA

(pz.)